Schneider Electric - Ovalis - Double chargeur usb 2.1 A - blanc avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481142405
Réf. Sonepar
01887114240
Réf. Fournisseur
S260407
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
2100 mA
mode de pose
encastré
couleur
blanc
tension de fonctionnement
100...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
numéro RAL
9010
Ovalis - Double chargeur usb 2.1 A - blanc-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric, c'est adopter la simplicité et l'efficacité Ce chargeur USB Ovalis de couleur blanche est un produit complet (mécanisme et plaque de finition) Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 12 W Dispose de 2 ports USB type A dont le courant de sortie est 2,1 A (2x1A en cas d'utilisation simultanée des 2 sorties) Ce produit permet de recharger téléphones portables, tablettes ou tout autre appareil électronique Profondeur d'encastrement de 30.8 mm