Schneider Electric - Ovalis - double poussoir - 10A - fix. par vis - sans plaque de finition Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contact à poussoir en série
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement - 2
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3606480530388
Réf. Sonepar
01887053038
Réf. Fournisseur
S261216
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
contact à poussoir en série
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement
2
nombre de modules (construction modulaire)
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
Ovalis - double poussoir - 10A - fix. par vis - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Double bouton-poussoir 10A avec sa plaque de finition - mécanisme seul de couleur blanche Très simple d'installation, ce bouton-poussoir à été conçu pour être posé facilement Convient aussi bien pour de la renovation que pour des installations neuves Ses dimensions sont 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est aussi certifié NF