Schneider Electric - Ovalis - plaque de finition - 2 postes vertical - 71mm - anthracite bague laito
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486873366
Réf. Sonepar
01887687336
Réf. Fournisseur
S340724E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
anthracite
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
4
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
87 mm
hauteur
158 mm
profondeur
10 mm
Ovalis - Plaque de finition - 8 crans de fixation - régulation possible sur le mur - 2 postes Vertical - entraxe 71mm - Anthracite avec bague effet Laiton
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition verticale à double poste avec un entraxe de 71mm est de couleur anthracite avec une bague effet laiton Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en double poste vertical avec un entraxe 71mm. S340724E se compose d'une plaque à 2 postes avec un entraxe de 71mm pour une installation verticale et d'un emballage de protection plastique. Grâce à ses 8 points d'accroche et ses 6 crans de régulation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. Cet appareil est conforme aux normes NF C 61-314, EN 60669-1, 2006/95/CEE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle niveau Bronze. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien.
Cette gamme a été soigneusement conçue pour un mode de vie durable pour des ménages soucieux de l’environnement. Sa forme ovale unique et son design signé Ovalis sublime vos murs et garanti un effet flottant. Grâce aux crans de fixation et les encoches réglementaires, ces produits vous permettent de corriger les défauts de vos mur de -1mm à +2.5mm et d’avoir une prise en main robuste