Schneider Electric - Ovalis - Prise haut-parleur 2 sorties- 4 bornes a vis Avec plaque -Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
3606481049933
Réf. Sonepar
01887104993
Réf. Fournisseur
S460488
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
connexion haut-parleur
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
mécanisme complet avec cadre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
82 mm
hauteur d'appareil
82 mm
profondeur d'appareil
30 mm
Ovalis - prise haut-parleurs 2 sorties - 4 bornes à ressorts - fixation par vis - Anthracite-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric, c'est choisir la simplicité et l'efficacité Cette prise haut-parleurs Ovalis de couleur anthracite est un produit complet disposant de 2 prises d'alimentation Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cette prise haut-parleurs est réalisée à partir de plastique, ce qui la rend fiable et durable Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Ses dimensions sont 82 mm en largeur, 82 mm en hauteur et 30 mm de profondeur Très simple d'installation, cette prise haut-parleurs permet une pose facile et rapide Elle se fixe par vis et compense les irrégularités du mur