Schneider Electric - Ovalis - Sortie de cable universelle - 16..20A - IP21 Avec plaque -Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606481049957
Réf. Sonepar
01887104995
Réf. Fournisseur
S460633
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
sortie de cable
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
54 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
26.7 mm
Ovalis - sortie de câble universelle - 16..20A - IP21 - Anthracite-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.