Schneider Electric - Ovalis - Sortie de cable universelle - 16..20A - IP24D Avec plaque -Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606481049964
Réf. Sonepar
01887104996
Réf. Fournisseur
S460644
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
sortie de cable
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
en dessous
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
type de fixation
fixation à griffes
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
54 mm
Ovalis - sortie de câble universelle - 16..20A - IP24D - Anthracite-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble universelle 16/20A- IP20 Produit complet de couleur anthracite Bornes de connexion à vis Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Il satisfait à la norme, EN 60669-1, UTE C 61-392 Ses dimensions sont 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 54 mm Cette sortie de cable a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 26.7 mm Ce produit est vendu par lot de 5 pièces Son courant nominal est 16A La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs