Schneider Electric - Ovalis - Touche simple + voyant LED bleu 0,15mA 250V temoin - localisation Blanc - S260297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480453755
Réf. Sonepar
01887045375
Réf. Fournisseur
S260297
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric, c'est choisir la simplicité et l'efficacité Cet enjoliveur Ovalis de couleur blanc disposant de 1 permutateur est destiné pour bouton-poussoir et interrupteur Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cet enjoliveur est réalisé à partir de PC, plastique anti-UV qui sont des matériaux garantissant un confort au quotidien Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Cette solution vient avec un système d'éclairage LED Il fait 8.5 mm de profondeur Très simple d'installation, cet enjoliveur permet une pose facile et rapide Il est clipsable et compense les irrégularités du mur La classification IP de cet appareil est IP21 et sa finition satin s’intègrent parfaitement à tous les intérieurs Il est certifié NF