Schneider Electric - Ovalis - Va et vient + prise de courant 2P+T avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 1
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480454240
Réf. Sonepar
01887045424
Réf. Fournisseur
S260269
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'interrupteur
va-et-vient
type de prise
broche de contact de protection
nombre de prises de courant
1
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
encastré
sens de montage
vertical
type de fixation
fixation avec vis
avec éclairage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
largeur d'appareil
82 mm
hauteur d'appareil
153 mm
profondeur d'appareil
44 mm
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Ovalis - Va et vient + prise de courant 2P+T-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc