Schneider Electric - P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD F - 415V - 2.2A - 21118

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD F - 415V - 2.2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2
Voir les options disponibles1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0
Voir les options disponibles1

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 415 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430211181

Réf. Sonepar

00003021118

Réf. Fournisseur

21118

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

415 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral