Schneider Electric - PACDRIVE ROBOT P4 - SH, L AVABLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 3
degrés de liberté - 3
charge max. portante - 15 kg
couverture - 1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485307152
Réf. Sonepar
01887530715
Réf. Fournisseur
VRKP4S0FWD00000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de joints
3
degrés de liberté
3
charge max. portante
15 kg
couverture
1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283
0.1 mm
course
425 mm