Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 40U - H2000xL800mm - NSYRSW40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480067280
Réf. Sonepar
00020006728
Réf. Fournisseur
NSYRSW40
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
1901 mm
capacité de charge max.:
3.75 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035






