Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire 24 modules pour PLS27x27 - NSYDLS24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
hauteur - 270 mm
largeur - 270 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 12
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480188466
Réf. Sonepar
00020080842
Réf. Fournisseur
NSYDLS24
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de rails DIN:
2
hauteur:
270 mm
largeur:
270 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
12
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
180 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
position du compteur au point de terminaison:
Non