Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - H78xL165xP25mm - NSYVA278MA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 165 mm

  • hauteur - 78 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480185366

Réf. Sonepar

00020018575

Réf. Fournisseur

NSYVA278MA

Marque

Schneider Electric

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

165 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

25 mm

indice de protection (IP):

IP65