Schneider Electric - PanelSeT - longerons techniques - H750mm - lot de 2 - NSYTVR7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 750 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480185083
Réf. Sonepar
00020063829
Réf. Fournisseur
NSYTVR7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
45 mm
hauteur:
625 mm
profondeur:
34 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0