Schneider Electric - PanelSeT - Presse-étoupe - avec écrou - CEM - M20 - NSYCGHF20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Presse-étoupe - avec écrou - CEM - M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

  • matériau - laiton

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481360113

Réf. Sonepar

01887136011

Réf. Fournisseur

NSYCGHF20

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

laiton

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

20...20