Schneider Electric - PanelSeT - SFN - cadre superieur et inferieur - 600x400 mm (Hxl)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 45 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486103999
Réf. Sonepar
01887610399
Réf. Fournisseur
NSYSFNC64
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
45 mm
capacité de charge max.
1500 kg
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
profondeur
400 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
PanelSeT - SFN - cadre supérieur et inférieur - en acier décarboné - gris RAL 7035 - 600x400 mm (HxL)
Les Atouts de l'article:
Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 600 mm et 400 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.