Schneider Electric - PanelSeT - SFN - jeu de 2 panneaux lateraux - 1800x500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
largeur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486104408
Réf. Sonepar
01887610440
Réf. Fournisseur
NSY2SPN185
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la profondeur de boîtier
500 mm
largeur
500 mm
hauteur
1800 mm
couleur
gris
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
PanelSeT - SFN - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - En acier - Gris RAL7035 - 1800x500 mm
Les Atouts de l'article:
Ces deux panneaux latéraux en acier sont conçus pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 1800 mm et 500 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.