Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - PanelSeT - SFN - jeu de 2 panneaux lateraux - 2200x600 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 600 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606486104491

Réf. Sonepar

01887610449

Réf. Fournisseur

NSY2SPN226

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale

Oui

adapté en tant que panneau arrière

Non

matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

600 mm

largeur

600 mm

hauteur

2200 mm

couleur

gris

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

avec entrée de câble

Non

avec serrure

Non

PanelSeT - SFN - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - En acier - Gris RAL7035 - 2200x600 mm

Les Atouts de l'article:

Ces deux panneaux latéraux en acier sont conçus pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 2200 mm et 600 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.