Schneider Electric - PanelSeT - SFN-SM - double porte pleine - 2200x1200 mm (Hxl)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
finition porte à hublot - Non
largeur - 1200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486378236
Réf. Sonepar
01887637823
Réf. Fournisseur
NSYSFND22122D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
gris
finition porte à hublot
Non
largeur
1200 mm
hauteur
2166 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
26 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
PanelSeT - porte pleine ext. façade et côté - pour cellule SFN et armoire SM - en acier - gris ral 7035 - 2200x1200mm (Hxl) - 1 syst. de bloc. - 2 portes - 8 charn. - 1 poignée avec serrure - 1 verrou. 4 pts - ouv. révers. 120° - 2 cadres
Les Atouts de l'article:
Cette porte double en acier est spécialement conçue pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Elle est compatible avec les armoires Spacial SM en acier. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 2200 mm et 1200 mm. Les portes sont en tôle d'acier, tandis que la poignée est en polyamide 6 avec 30% de fibre de verre. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Elle est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Elles ont une ouverture jusqu'à 120 degrés. La porte principale est munie d'une serrure à quatre points avec une poignée munie d'un insert double barre de 5 mm pour des raisons de sécurité, tandis que la porte secondaire est équipée d'un système de barre de verrouillage avec poignée. Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.