Schneider Electric - PanelSeT - SFN-SM - Poignee cadenassable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - autre
finition de poignée - autre
manette - Non
verrouillage à cadenas - Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486377901
Réf. Sonepar
01887637790
Réf. Fournisseur
NSYBLKHN123
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de fermeture
autre
finition de poignée
autre
manette
Non
verrouillage à cadenas
Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points)
Non
PanelSeT - SFN/SM - poignée cadenassable - 1 écrou - 1 vis de fixation avec boulon - poignée découpée
Les Atouts de l'article:
Ce cadenas de verrouillage est un accessoire de verrouillage qui peut être installé dans toutes les poignées des armoires électriques en acier PanelSeT SFN et Spacial SM. L'alimentation comprend une poignée découpée, un écrou et une vis de fixation avec boulon. Trou de perçage de 5 mm et vis de fixation du boulon.