Schneider Electric - PanelSeT - SFN - toit elargi standard - 800x500 mm (LxP)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 799 mm
hauteur - 13 mm
profondeur - 499 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486835036
Réf. Sonepar
01887683503
Réf. Fournisseur
NSYRSFN85L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
799 mm
hauteur
13 mm
profondeur
499 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
500 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
PanelSeT - SFN - toit élargi standard - en acier - gris RAL 7035 - 800x500 mm (LxP)