Schneider Electric - PEIGNE 1P N 24MOD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 24
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 430 mm
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3303430210887
Réf. Sonepar
00003021088
Réf. Fournisseur
21088
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
largeur en nombre de modules
24
courant permanent nominal (Iu)
80 A
longueur
430 mm
dimension du pas
9 mm
adapté au nombre d'appareils
24
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P+N - 24 voies 1P+N - Ie 80A 40°C - Ue 230 V CA Ph-N - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 9mm - gris clair RAL 7035