Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 2x115V - 250VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...230 V
puissance apparente nominale - 250 VA
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119401227
Réf. Sonepar
00002940122
Réf. Fournisseur
ABT7PDU025G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
230...230 V
tension secondaire 1
115...230 V
puissance apparente nominale
250 VA
indice de protection (IP)
autre
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension primaire 3
0...0 V
tension primaire 4
0...0 V
tension primaire 5
0...0 V
tension primaire 6
0...0 V
tension primaire 7
0...0 V
tension primaire 8
0...0 V
tension primaire 9
0...0 V
tension primaire 10
0...0 V
tension secondaire 2
115...115 V
tension secondaire 3
0...0 V
tension secondaire 4
0...0 V
tension secondaire 5
0...0 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
tension secondaire 10
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
A
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
0 %
largeur
123 mm
hauteur
142 mm
profondeur
153 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 2x115V - 250VA