Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 2x115V - 400VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...230 V
puissance apparente nominale - 400 VA
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119401241
Réf. Sonepar
00002940124
Réf. Fournisseur
ABT7PDU040G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
230...230 V
tension secondaire 1
115...230 V
puissance apparente nominale
400 VA
indice de protection (IP)
autre
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension primaire 3
0...0 V
tension primaire 4
0...0 V
tension primaire 5
0...0 V
tension primaire 6
0...0 V
tension primaire 7
0...0 V
tension primaire 8
0...0 V
tension primaire 9
0...0 V
tension primaire 10
0...0 V
tension secondaire 2
115...115 V
tension secondaire 3
0...0 V
tension secondaire 4
0...0 V
tension secondaire 5
0...0 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
tension secondaire 10
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
A
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
0 %
largeur
151 mm
hauteur
146 mm
profondeur
113 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 2x115V - 400VA
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur ABT7 400VA est conçu pour alimenter vos circuits de commande à partir du circuit d’alimentation monophasé ou triphasé principal de votre application sans avoir à recourir à des unités d’alimentation dédiées. Il offre un moyen économique d’alimenter chaque charge consommatrice de façon individuelle ou par groupes de charges au sein d’applications comme dans le secteur minier et du raffinage.