Schneider Electric - Plaque amovible L200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
largeur - 200 mm
hauteur - 124.5 mm
profondeur - 3.3 mm
type d'encastrement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480154287
Réf. Sonepar
00020015428
Réf. Fournisseur
NSYRP2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle
largeur
200 mm
hauteur
124.5 mm
profondeur
3.3 mm
type d'encastrement
autre
matériau
métal
couleur
gris
numéro RAL
7035