Schneider Electric - Plaque obturatrice, aluminium anti-vandalisme avec enjoliveur - MTN392360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Antivandale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485003061
Réf. Sonepar
01887500306
Réf. Fournisseur
MTN392360
Marque
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
11 mm
raccords isolés:
Non



