Schneider Electric - Plaque passe-cabl SM 1ent ri L600xP300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 600 mm
hauteur - 16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480663086
Réf. Sonepar
01887066308
Réf. Fournisseur
NSYSMEC631
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
presse-étoupe
type
droit
largeur
600 mm
hauteur
16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
1
matériau
acier
profondeur
300 mm
traitement de la surface
galvanisé
estampages
Non