Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Plaque passe-cables a membrane, 25 entrees

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - membrane

  • type - autre

  • largeur - 225 mm

  • hauteur - 0 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 29

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430088721

Réf. Sonepar

00003008872

Réf. Fournisseur

08872

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

membrane

type

autre

largeur

225 mm

hauteur

0 mm

nombre d'ouvertures de connecteur

29

matériau

plastique

profondeur

180 mm

traitement de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

1

estampages

Non

type de filetage

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG

5...26

Plaque passe-cables a membrane, 25 entrees