Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Plaque passe-cables plastique et interface pour coffret ou armoire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 195 mm

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage extérieur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430088806

Réf. Sonepar

00003008880

Réf. Fournisseur

08880

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

590 mm

hauteur

35 mm

profondeur

195 mm

couleur

blanc

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier

260 mm

matériau

acier

avec désaération

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Oui

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9001

avec entrée de câble

Oui

Mureva FIX - cheville 6x30