Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Plaque passe-cables plastique et interface pour gaine

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430088844

Réf. Sonepar

00003008884

Réf. Fournisseur

08884

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

aveugle

type

autre

largeur

300 mm

hauteur

0 mm

matériau

plastique

profondeur

180 mm

traitement de la surface

revêtu par poudre

estampages

Non

Kaedra - support metallique pour coffret prise 8 modules