Schneider Electric - Plaque pleine pour coffret ou armoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 0 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430088820
Réf. Sonepar
00003008882
Réf. Fournisseur
08882
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
aveugle
type
autre
largeur
600 mm
hauteur
0 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
180 mm
traitement de la surface
revêtu par poudre
estampages
Non
Kaedra - accessoire coffret - plastron pour appareillage modulaire - 12 modules