Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Plastron modulaire 3 modules, L = 250 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430032137

Réf. Sonepar

00003003213

Réf. Fournisseur

03213

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

250 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Plastron modulaire 3 modules, L = 250 mm