Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Plastron plein, 1 module, L = 250 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 50 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430038115

Réf. Sonepar

00003003811

Réf. Fournisseur

03811

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

250 mm

hauteur

50 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Plastron plein, 1 module, L = 250 mm