Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Plastron plein, 2 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430038023

Réf. Sonepar

00003003802

Réf. Fournisseur

03802

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

100 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Plastron plein, 2 modules

Les Atouts de l'article:

Plastron plein face avant pour Prisma.
Il est compatible avec le Pack 160, Prisma G et Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001) avec un matériau en acier.
Il convient pour 2 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
Le degré de protection IK07 est conforme à la norme EN / IEC 62262.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).