Schneider Electric - Plastron plein, 5 modules - 03805


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 5
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430038054
Réf. Sonepar
00003003805
Réf. Fournisseur
03805
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
5
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
finition de la surface:
revêtu par poudre
matériau:
acier
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un plastron plein de largeur 600 mm pouvant abriter jusqu’à cinq modules verticaux.
Ce plastron plein spécialement conçu pour les contrôleurs moteurs TeSys U, vous permettra de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.Robuste et esthétique, ce plastron s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.