Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 350 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 7

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430032410

Réf. Sonepar

00003003241

Réf. Fournisseur

03241

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

350 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

7

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton