Schneider Electric - Platine 3-4 NS-INS250 vertical fixe-maneton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 152 mm
largeur - 593 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430034209
Réf. Sonepar
00003003420
Réf. Fournisseur
03420
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
152 mm
largeur
593 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
Platine 3-4 NS-INS250 vertical fixe/maneton
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être installé dans une cellule de 650 mm de largeur et 400 mm de profondeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).