Schneider Electric - Platine pour NSX-INS-INV250 vertical fixe, commande maneton, en gaine L = 250 mm - 03050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 250 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430030508
Réf. Sonepar
00003003050
Réf. Fournisseur
03050
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
300 mm
hauteur:
250 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtu par poudre
matériau:
acier
Platine pour NSX-INS-INV250 vertical fixe, commande maneton, en gaine L = 250 mm