Schneider Electric - Pont enfichable - 2 points - pour bornes 35mm2 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 150 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 16 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480534287
Réf. Sonepar
01887053428
Réf. Fournisseur
NSYTRAL352
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
peigne de pontage
courant assigné In
150 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
16 mm
couleur
rouge
tension assignée (Ue)
0 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui