Schneider Electric - Pont reducteur pour connecter les bornes visee de 10mm² et 2,5/4mm² - NSYTRALV102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur de réduction
courant assigné In - 65 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy TR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480534324
Réf. Sonepar
01887053434
Réf. Fournisseur
NSYTRALV102
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
connecteur de réduction
courant assigné In:
65 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
0 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui