Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Porte de gaine 12 modules coffret

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430081845

Réf. Sonepar

00003008184

Réf. Fournisseur

08184

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

300 mm

hauteur

630 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

33 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Porte de gaine 12 modules coffret

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en gaine, Schneider Electric propose une porte pleine pour coffret 12 modules.
Cette porte est spécialement conçue pour les coffrets de 300 millimètres de largeur.
Sa poignée à serrure à clé 405 assurera une parfaite fermeture, gage de sécurité des appareillages contenus dans l'enveloppe, ainsi que pour les personnes.Robuste et esthétique, cette porte pleine s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.