Schneider Electric - Porte pleine 12 modules coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430081241
Réf. Sonepar
00003008124
Réf. Fournisseur
08124
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
600 mm
hauteur
630 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
36 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte pleine 15 modules coffret