Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Porte pleine 15 modules coffret

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430081258

Réf. Sonepar

00003008125

Réf. Fournisseur

08125

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

600 mm

hauteur

780 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

36 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Porte pleine 18 modules coffret