Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Porte pleine 33 modules armoire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430082248

Réf. Sonepar

00003008224

Réf. Fournisseur

08224

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

600 mm

hauteur

1680 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

33 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Porte pleine 33 modules armoire

Les Atouts de l'article:

Porte pleine pour Prisma.
il est compatible avec Prisma G.
Il comprend porte, poignée, serrure à clé (clé N° 405), autre serrure à clé dont l'insert doit être commandée séparément et 3 charnières.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP40 avec porte; IP41 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK08.
Il peut être installé dans une armoire au sol ou une extension de 600 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient à 33 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 130 °, avec 3 serrures.
L'armoire a une poignée en polyamide et une porte pleine en tôle d'acier traitée.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).