Schneider Electric - Porte pleine 6 modules coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430081227
Réf. Sonepar
00003008122
Réf. Fournisseur
08122
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
600 mm
hauteur
330 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
36 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte pleine 9 modules coffret