Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Porte pleine IP55 15 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP55

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430083245

Réf. Sonepar

00003008324

Réf. Fournisseur

08324

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP55

finition porte à hublot

Non

largeur

600 mm

hauteur

850 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

26 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Porte pleine IP55 15 modules

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la protection des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose une porte pleine pour coffret 15 modules.
Cette porte est spécialement conçue pour apporter un degré de protection IP55 aux coffrets de 600 millimètres de largeur.
Sa poignée à serrure à clé 405 assurera une parfaite fermeture, gage de sécurité des appareillages contenus dans l'enveloppe, ainsi que des personnes.Robuste et esthétique, ce plastron plein s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.