Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 0 a 500A pour amperemetre analogique modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 500
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3303430160403
Réf. Sonepar
00003016040
Réf. Fournisseur
16040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
unité de mesure
ampère
échelle de valeurs initiales
0
valeur finale nominale de l'échelle
500
déviation max. du pointeur
90 °
mode de pose
encastré
échelle de surintensité
Non
largeur de l'échelle de mesure
62 mm
hauteur de l'échelle de mesure
62 mm
Cet accessoire est un cadran 0 à 500A pour ampèremètre analogique modulaire iAMP.