Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 3In 0-75-225A pour amperemetre analogique 72x72mm dpt moteu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 255
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430160076
Réf. Sonepar
00003016007
Réf. Fournisseur
16007
Réf. Commerciale
Schneider Electric
unité de mesure
ampère
échelle de valeurs initiales
0
valeur finale nominale de l'échelle
255
déviation max. du pointeur
90 °
mode de pose
encastré
échelle de surintensité
Non
largeur de l'échelle de mesure
62 mm
hauteur de l'échelle de mesure
62 mm
Cet accessoire est un cadran 3In 0-75-225A pour ampèremètre analogique AMP 72x72mm départ moteur.