Schneider Electric - PowerLogic - Canon cylindrique pour TI - câble type A - Ø8,5mm - longueur 32mm - METSECT5CYL2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre intérieur - 10.5 mm
diamètre externe - 26.5 mm
longueur - 26.5 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PowerLogic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480619007
Réf. Sonepar
01887061900
Réf. Fournisseur
METSECT5CYL2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
autre
diamètre intérieur:
10.5 mm
diamètre externe:
26.5 mm
longueur:
26.5 mm
qualité du matériau:
autre
Cet accessoire est un canon cylindrique avec accessoires pour transformateur de courant pour câble ou barre de type MA (Ø8,5mm - longueur 32mm).