Schneider Electric - PowerLogic - Canon cylindrique pour TI - câble type C - Ø12,5mm - longueur 62mm - METSECT5CYL1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre intérieur - 8.5 mm

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • longueur - 21.5 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480619014

Réf. Sonepar

01887061901

Réf. Fournisseur

METSECT5CYL1

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

diamètre intérieur:

8.5 mm

diamètre externe:

21.5 mm

longueur:

21.5 mm

qualité du matériau:

autre

Cet accessoire est un canon cylindrique avec accessoires pour transformateur de courant pour câble de type CC (Ø12,5mm - longueur 62mm).